ロングネックスパイラルタップ

ロングネックスパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番153-7094全長(mm)100ピッチ(mm)0.7溝数3シャンク長(mm)40精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)31シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17608949LS-SP-K-P2-100-M4X0.7
3,770
2,898
値下げ
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする