YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用
左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
152-8577
全長(mm)
62
溝数
3
シャンク長(mm)
33
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
首下長(mm)
26
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
ウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)
7
精度表記
P級
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17609947
SP-LH-P2-1/4W20
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください