YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
153-3366
全長(mm)
75
溝数
3
シャンク長(mm)
38
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17609956
SP-LH-P2-3/8W16
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください