曜日別特売

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
水溶性切削油剤加工に最適です。
内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。
さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
加工ねじメートルねじ精度P4精度表記P級ピッチ(mm)2食付き部の山数2.5山溝数3トラスコ品番470-3644全長(mm)110シャンク長(mm)56 / 【四角部】13シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
食付き部の山数
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17626117VUSP-CH-P4-M16X222.5山12.5
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする