スパイラルタップ(ミシンねじ用)

スパイラルタップ(ミシンねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ミシンねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ミシンねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
溝数3シャンク四角部長さ(mm)7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607881SP-11/64-SM-40816-88573321
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
17607899SP-1/8-SM-44816-88592816
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
17607908SP-9/64-SM-40816-88642916
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする