曜日別特売

管用スパイラルタップPT型

管用スパイラルタップPT型 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。
さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17608005SP-PT-X-1/16-28
4,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする