曜日別特売

アルミ材用スパイラルタップ

アルミ材用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。
刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
加工ねじメートルねじ精度P3精度表記P級ピッチ(mm)1食付き部の山数2.5山溝数3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
食付き部の山数
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク四角部(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17611180AL-SP-P3-M10X1-2.5P12.5山775385.5152-6976
3,880
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
17611189AL-SP-P3-M12X1-2.5P12.5山8.582426.5153-7095
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする