三共
”オートネットペーパー” 外径125mm
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(mm)
125
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17630500
HATD125-400
400(#)
4000
125
443-8213
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
17630518
HATD125-600
600(#)
4000
125
443-8248
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください