三共
”オートネットペーパー” 外径100mm
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
443-8230
粒度
600(#)
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(mm)
100
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17630509
HATD100-600
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください