曜日別特売

Z-PRO 通り穴加工用

Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。
耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。
調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。
水溶性切削油剤での使用が可能です。

用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17626379MHRZ-Z-G8-M6X1-P468-6190
4,950
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626397MHRZ-Z-G8-M8X1.25-P468-6157
6,690
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626415MHRZ-Z-G8-M10X1.5-P468-6147
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626440MHRZ-Z-G8-M10X1.25-P468-6130
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626458MHRZ-Z-G8-M12X1.75-P470-9947
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626476MHRZ-Z-G8-M12X1.5-P468-6127
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626501MHRZ-Z-G8-M12X1.25-P470-9952
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626519MHRZ-Z-G9-M14X1.5-P468-6133
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626537MHRZ-Z-G9-M16X1.5-P468-6148
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626555MHRZ-Z-G10-M18X1.5-P470-9945
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17626580MHRZ-Z-G10-M20X1.5-P468-6182
35,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17626598MHRZ-Z-100-G8-M6X1-P468-6167
6,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626616MHRZ-Z-150-G8-M6X1-P468-6156
9,210
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626641MHRZ-Z-150-G8-M8X1.25-P468-6170
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626659MHRZ-Z-150-G8-M10X1.5-P468-6132
13,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626677MHRZ-Z-150-G8-M10X1.25-P470-9949
13,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626695MHRZ-Z-150-G8-M12X1.75-P468-6143
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626720MHRZ-Z-150-G8-M12X1.5-P468-6185
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626738MHRZ-Z-150-G8-M12X1.25-P470-9944
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626756MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-P468-6113
21,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
17626781MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-P468-6189
23,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする