ロング高速用通り穴用スパイラルタップ

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17608879LS-F-SL-P3-100-M10X1.53153-5977
9,510
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
17608888LS-F-SL-P3-150-M10X1.253152-8600
14,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625189LS-F-SL-F-P2-100-M5X0.83468-8063
6,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
17608897LS-F-SL-P4-150-M12X1.253152-8561
17,200
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
17608906LS-F-SL-P3-150-M16X1.53153-6495
23,200
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
17608915LS-F-SL-P4-150-M18X1.54153-0142
29,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
17608931LS-F-SL-P4-150-M20X1.54153-6541
36,200
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
17608940LS-F-SL-P4-150-M24X34153-0193
49,200
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする