曜日別特売

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。
耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。
オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。
また、めねじ表面粗さも向上しています。
適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。

用途
通り穴加工用。
高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17625898MHSL-P3-M2.5X0.45555-2084
3,360
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625907MHSL-P3-M3X0.5555-2074
3,050
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625916MHSL-P3-M3.5X0.6555-2073
3,050
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625925MHSL-P3-M4X0.7555-2045
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625941MHSL-P3-M4.5X0.75555-2038
3,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625950MHSL-P3-M5X0.8555-2089
3,030
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625959MHSL-P3-M5X0.5555-2066
3,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする