曜日別特売

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。
耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。
オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。
また、めねじ表面粗さも向上しています。
適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。

用途
通り穴加工用。
高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17625968MHSL-100-P3-M2.5X0.45555-2060
6,640
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625977MHSL-100-P3-M3X0.5555-0533
5,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625986MHSL-100-P3-M3.5X0.6555-0555
5,530
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17625995MHSL-100-P3-M4X0.7555-2037
5,040
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626011MHSL-100-P3-M4.5X0.75555-2041
5,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626020MHSL-100-P3-M5X0.8555-2094
4,530
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626029MHSL-100-P3-M5X0.5555-2069
5,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする