曜日別特売

冷たくて硬いバターをカットできるケース

冷たくて硬いバターをカットできるケース - 貝印

冷蔵庫から出したばかりの冷たくて硬いバターを手を汚さずに軽い力でカットでき、そのままコンパクトに保存できるケースです。バターは約5gにカットできるので、バターの計量が必要なお菓子作りやホームベーカリーの際に重宝するほか、常温に戻さずに軽い力で見た目もキレイにカットすることができます。保存容器としては、ピタッと密閉できるフタで、バターの酸化や匂い移りが気になりません。奥行約115mm、高さ約78mmと冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズとなっています。

材質フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃)(耐冷温度-20℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、スケッパー/ポリプロピレンン(耐熱温度100℃)寸法(mm)82×115×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17631200-
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする