フレームレスガラス水槽セット

フレームレスガラス水槽セット - ジェックス

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。
水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。
ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。
セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。

付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640817GT-FL300S300×200×250約13
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17640826GT-450SS450×200×220約17
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17640835GT-600SS600×200×250約26
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする