曜日別特売

Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ - タカチ電機工業

Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。

材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17639636RPH-5-H-S貼付ゴム足、熱伝導シートシルバーデスクトップ63×30×96165.5
2,570
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639645RPH-5-H-B貼付ゴム足、熱伝導シートブラックデスクトップ63×30×96165.5
2,570
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639661RPH-5-FH-S熱伝導シートシルバー壁付フランジ63×31.5×96174.2
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639670RPH-5-FH-B熱伝導シートブラック壁付フランジ63×31.5×96174.2
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする