Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース

Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース - タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース - タカチ電機工業

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。

付属品熱伝導シート材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー使用温度範囲(℃)-20~+80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96耐荷重(g)300RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)173.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17639679RPHD-5-H-S
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする