COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン

COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー 半袖ブルゾン - 昭和商会

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さ
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
ペルチェデバイスを首元に2つ配置
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリーグレー混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640230N25-03SG5L136603076
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640187N25-03SGS110482162.5
32,000
取扱い終了
返品不可
17640196N25-03SGM114502566
32,000
取扱い終了
返品不可
17640205N25-03SGL118522668
32,000
取扱い終了
返品不可
17640221N25-03SGXL124542770
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする