昭和商会
THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容
アクティブハーネス、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色
ブラック
混率(%)
(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)
(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)
ABS他
内容量
1セット
注意
※冷却モード使用の場合、Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※加熱モード使用の場合、厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が熱くなります。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17640065
N25-19
F
85~112
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17640081
N25-19
XL
104~130
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください