曜日別特売

ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR

ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR - 東和ポリエイトベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR - 東和ポリエイト

柔らかい毛先でパンや焼き菓子の表面を傷つけずに清掃できます。軽量で使いやすい。

材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】320×70×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176453671009-GR
2,400
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする