カーボーイ
ソフトSカン 70
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。
用途
カバンや小物の吊り下げに
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
長さ(mm)
約70
幅(mm)
入口:約15、約60
厚さ(mm)
約8
耐荷重(kg)
約4
本体質量(g)
約16
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17699757
SS132
NBR(発泡ゴム)、スチール
ブラック
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17699766
SS133
NBR(発泡ゴム)、スチール
アイボリー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17699775
SS134
NBR(発泡ゴム)、スチール
ブルー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17699791
SS135
紐/ナイロン、金具/合金
イエロー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください