SS135 ソフトSカン 70 カーボーイ 17699791

SS135 ソフトSカン 70 カーボーイ 17699791
SS135 ソフトSカン 70 カーボーイ 17699791

ソフトSカン 70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色イエロー
内容量1セット(2個)注文コード17699791品番SS135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。

用途
カバンや小物の吊り下げに
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質
紐/ナイロン、金具/合金
色
イエロー
長さ(mm)
約70
幅(mm)
入口:約15、約60
厚さ(mm)
約8
耐荷重(kg)
約4
本体質量(g)
約16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする