単一形乾電池式モバイル充電器
電池を入れ替えてくり返し使える!単1乾電池を使用する大容量(目安5000mAh)のモバイル充電器。自然放電が少ないため備蓄にも最適です。
- 付属品
- USBケーブル(C-C)×1、USBケーブル(A-C)×1、緊急電話番号シール、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(g)
- 154
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 39.5×82.5×168
- 定格出力
- DC5V/1.5A(1ポート単独最大値)、DC5V/0.75A+0.75A(2ポート同時出力値)
- 機能
- LEDライト搭載、電池残量3段階インジケーター
- 使用電池
- 単1形乾電池×4(アルカリ推奨)
- 保証期間
- 1年
- 出力端子
- Type-A×1、Type-C×1
- 内容量
- 1台
注意
※電池は別売りですモバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
































