曜日別特売

GV-N1030D4-2GL

GV-N1030D4-2GL - GIGABYTE(ギガバイト)

【GPU】Geforce GT1030
【I/F】 PCI Express 3.0 x4
【コアクロック】 1151MHz
【メモリ】 DDR4 2GB(64bit メモリバス)
【メモリクロック】2100 MHz
【出力】DVI-D*1 HDMI*1
【補助電源】-

仕様●グラフィックチップ:GT1030●LowProfile:対応●電波法備考:非対象:電波を発しない為●対応BUSスロット:PCI Express 3.0 x4●電気通信事業法備考:非対象の場合:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177003084988755-058858
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする