槍木産業
テープリル
ねじれない繰り出し
迅速回収、着脱簡単
空転防止機能付き
専用ボビンで簡単回収
用途
マイカー線の繰出し巻取り器
材質
スチール
質量(kg)
2.6
直径(Φcm)
約35.5
適合幅(mm)
約75~85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697395
-
¥
13,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません