リミット
男女兼用スラックス(ワンタック)
ストレートなのに腰周りにゆとりがあり動きやすい。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
男女兼用スラックス(ワンタック)
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
股下(cm)
74
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男女兼用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
68~73
71~76
74~79
77~82
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650328
bc-1211
SS
68~73
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17650337
bc-1211
S
71~76
103
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17650346
bc-1211
M
74~79
106
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17650355
bc-1211
L
77~82
109
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17650371
bc-1211
LL
80~85
112
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17650380
bc-1211
3L
85~90
117
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17650389
bc-1211
4L
90~95
122
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17650398
bc-1211
5L
95~100
127
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17650407
bc-1211
6L
100~105
132
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください