リミット
長袖ポロシャツ
胸元のギンガムチェックがポイント。襟の裏も同柄なので、ボタンを開けても可愛い。両脇スリット、袖口リブ。
混率(%)
綿60/ポリエステル40(パルパー 裏鹿の子)
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
イエロー
黒
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17693631
P-9510
黒
SS
63
92
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693640
P-9510
黒
S
65
96
73
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693649
P-9510
黒
M
67
100
75
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693658
P-9510
黒
L
69
104
77
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693667
P-9510
黒
LL
71
108
79
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693676
P-9510
黒
3L
71
116
81
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693685
P-9510
黒
4L
71
124
84
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693701
P-9510
黒
5L
72
132
87
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693710
P-9510
黒
6L
72
140
90
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693719
P-9510
イエロー
SS
63
92
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693728
P-9510
イエロー
S
65
96
73
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693737
P-9510
イエロー
M
67
100
75
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693746
P-9510
イエロー
L
69
104
77
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693755
P-9510
イエロー
LL
71
108
79
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693771
P-9510
イエロー
3L
71
116
81
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17693780
P-9510
イエロー
4L
71
124
84
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693789
P-9510
イエロー
5L
72
132
87
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17693798
P-9510
イエロー
6L
72
140
90
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください