エンテック
レンジワン R-108 電子レンジ容器
便利なスチーマーです。目皿の下に少量のお湯を入れて電子レンジで様子を見ながら加熱してください。
材質
本体・目皿:耐熱ポリプロピレン樹脂
フタ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
190×168×80
質量(g)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698585
R-108
¥
1,130
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください