曜日別特売

事務用デスク_SSDH片袖机

事務用デスク_SSDH片袖机 - アイリスチトセ
材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチール奥行(mm)700高さH(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全8種類を絞り込む
幅W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17717117SSDH-107K-Wホワイトセンター:511×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641000
110,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717126SSDH-107K-Nナチュラルセンター:511×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641000
110,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717135SSDH-117K-Wホワイトセンター:611×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641100
111,200
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717151SSDH-117K-Nナチュラルセンター:611×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641100
111,200
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717160SSDH-127K-Wホワイトセンター:711×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641200
111,900
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717169SSDH-127K-Nナチュラルセンター:711×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641200
111,900
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717178SSDH-147K-Wホワイトセンター:357/511×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641400
132,900
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717187SSDH-147K-Nナチュラルセンター:357/511×335×35、[右]上:318×422×84・中下:318×487×2641400
132,900
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする