曜日別特売

事務用デスク_スクエアデスク 単体 メラミン化粧板(KM)コンセント穴

事務用デスク_スクエアデスク 単体 メラミン化粧板(KM)コンセント穴 - アイリスチトセ
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付きホワイト色(天板)ホワイトコンセント2口、AC100×2、コード2mグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17705847FDDSK-1070M-MB-AT1021000×718×1170マットブラック
93,200
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705856FDDSK-1070M-MW-AT1021000×718×1170マットホワイト
93,200
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705865FDDSK-1270M-MB-AT1021200×718×1170マットブラック
98,600
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705881FDDSK-1470M-MB-AT1021400×718×1170マットブラック
105,200
73,980
81,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705890FDDSK-1470M-MW-AT1021400×718×1170マットホワイト
105,200
73,980
81,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705899FDDSK-1670M-MB-AT1021600×718×1170マットブラック
114,600
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705908FDDSK-1670M-MW-AT1021600×718×1170マットホワイト
114,600
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705917FDDSK-1870M-MB-AT1021800×718×1170マットブラック
171,800
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705926FDDSK-1870M-MW-AT1021800×718×1170マットホワイト
171,800
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする