曜日別特売

事務用デスク_デスクブース 両側パネル付 メラミン化粧板コンセント穴

事務用デスク_デスクブース 両側パネル付 メラミン化粧板コンセント穴 - アイリスチトセ
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き厚さ(mm)デスクトップパネル::18コンセント2口、AC100×2、コード2mグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全33種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17704779FDDSK-1470M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1436×700×1165オークマットブラック
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704788FDDSK-1070M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1036×700×1165オークマットホワイト
278,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704797FDDSK-1070M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1036×700×1165オークマットブラック
278,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704806FDDSK-1070M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1036×800×1165オークマットホワイト
284,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704815FDDSK-1070M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1036×800×1165オークマットブラック
284,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704831FDDSK-1170M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1136×700×1165オークマットホワイト
279,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704840FDDSK-1170M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1136×700×1165オークマットブラック
279,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704849FDDSK-1170M-SDP7-MW-AT102オーク、フェルト:ダークグレー1136×700×1165オークマットホワイト
279,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704858FDDSK-1170M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1136×800×1165オークマットブラック
286,300
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704867FDDSK-1170M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1136×800×1165オークマットホワイト
286,300
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704876FDDSK-1270M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1236×700×1165オークマットブラック
283,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704885FDDSK-1270M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1236×700×1165オークマットホワイト
283,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704901FDDSK-1270M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1236×800×1165オークマットブラック
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704910FDDSK-1270M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1236×800×1165オークマットホワイト
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704919FDDSK-1470M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1436×700×1165オークマットブラック
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704928FDDSK-1470M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1436×700×1165オークマットホワイト
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704937FDDSK-1470M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1436×800×1165オークマットブラック
296,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704946FDDSK-1470M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1436×800×1165オークマットホワイト
296,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704955FDDSK-1670M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1636×700×1165オークマットブラック
299,600
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704971FDDSK-1670M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1636×700×1165オークマットホワイト
299,600
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704980FDDSK-1670M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1636×800×1165オークマットブラック
306,200
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704989FDDSK-1670M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1636×800×1165オークマットホワイト
306,200
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704998FDDSK-1870M-SDP7-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1836×700×1165オークマットブラック
356,800
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705007FDDSK-1870M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1836×700×1165オークマットホワイト
356,800
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705016FDDSK-1870M-SDP8-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1836×800×1165オークマットブラック
363,500
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705025FDDSK-1870M-SDP8-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1836×800×1165オークマットホワイト
363,500
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705050FDDSK-1270M-SDP7-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1236×700×1165オークマットホワイト
283,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705059FDDSK-1470M-SDP8-MB-AT102ホワイト、フェルト:ダークグレー1436×800×1165ホワイトマットブラック
296,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705068FDDSK-1070M-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1000×700×720オークマットブラック
93,200
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705077FDDSK-1070M-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1000×700×720オークマットホワイト
93,200
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705086FDDSK-1170M-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1100×700×720オークマットブラック
94,600
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705095FDDSK-1170M-MW-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1100×700×720オークマットホワイト
94,600
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705111FDDSK-1270M-MB-KM307オーク、フェルト:ダークグレー1200×700×720オークマットブラック
98,600
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする