曜日別特売

事務用デスク_デスクブース 前パネル 片側パネル付 メラミン化粧板(KM)

事務用デスク_デスクブース 前パネル 片側パネル付 メラミン化粧板(KM) - アイリスチトセ
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き厚さ(mm)デスクトップパネル::18オーク、フェルト:ダークグレー色(天板)オークグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17705190FDDSK-1070M-FDP7-L-MB-KM3071018×700×1165マットブラック
291,500
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705199FDDSK-1070M-FDP7-L-MW-KM3071018×700×1165マットホワイト
291,500
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705208FDDSK-1070M-FDP8-L-MB-KM3071018×800×1165マットブラック
298,300
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705217FDDSK-1070M-FDP8-L-MW-KM3071018×800×1165マットホワイト
298,300
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705226FDDSK-1170M-FDP7-L-MB-KM3071118×700×1165マットブラック
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705235FDDSK-1170M-FDP7-L-MW-KM3071118×700×1165マットホワイト
290,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705251FDDSK-1170M-FDP8-L-MB-KM3071118×800×1165マットブラック
296,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705260FDDSK-1170M-FDP8-L-MW-KM3071118×800×1165マットホワイト
296,900
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705269FDDSK-1270M-FDP7-L-MB-KM3071218×700×1165マットブラック
319,500
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705278FDDSK-1270M-FDP7-L-MW-KM3071218×700×1165マットホワイト
319,500
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705287FDDSK-1270M-FDP8-L-MB-KM3071218×800×1165マットブラック
326,200
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705296FDDSK-1270M-FDP8-L-MW-KM3071218×800×1165マットホワイト
326,200
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705305FDDSK-1470M-FDP7-L-MB-KM3071418×700×1165マットブラック
426,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705321FDDSK-1470M-FDP7-L-MW-KM3071418×700×1165マットホワイト
426,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705330FDDSK-1470M-FDP8-L-MB-KM3071418×800×1165マットブラック
432,700
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705339FDDSK-1470M-FDP8-L-MW-KM3071418×800×1165マットホワイト
432,700
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705348FDDSK-1670M-FDP7-L-MB-KM3071618×700×1165マットブラック
440,700
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705357FDDSK-1670M-FDP7-L-MW-KM3071618×700×1165マットホワイト
440,700
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705366FDDSK-1670M-FDP8-L-MB-KM3071618×800×1165マットブラック
447,300
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705375FDDSK-1670M-FDP8-L-MW-KM3071618×800×1165マットホワイト
447,300
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705391FDDSK-1870M-FDP7-L-MB-KM3071818×700×1165マットブラック
503,200
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705400FDDSK-1870M-FDP7-L-MW-KM3071818×700×1165マットホワイト
503,200
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705409FDDSK-1870M-FDP8-L-MB-KM3071818×800×1165マットブラック
509,900
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17705418FDDSK-1870M-FDP8-L-MW-KM3071818×800×1165マットホワイト
509,900
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする