曜日別特売

事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM)

事務用デスク_デスクブース 片側パネル付 メラミン化粧板(KM) - アイリスチトセ
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き厚さ(mm)デスクトップパネル::18オーク、フェルト:ダークグレー色(天板)オークグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17704517FDDSK-1070M-SDP7-L-MB-KM3071018×700×1165マットブラック
186,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704526FDDSK-1070M-SDP7-L-MW-KM3071018×700×1165マットホワイト
186,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704535FDDSK-1070M-SDP8-L-MB-KM3071018×800×1165マットブラック
193,100
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704551FDDSK-1070M-SDP8-L-MW-KM3071018×800×1165マットホワイト
193,100
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704560FDDSK-1170M-SDP7-L-MB-KM3071118×700×1165マットブラック
187,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704569FDDSK-1170M-SDP7-L-MW-KM3071118×700×1165マットホワイト
187,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704578FDDSK-1170M-SDP8-L-MB-KM3071118×800×1165マットブラック
194,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704587FDDSK-1170M-SDP8-L-MW-KM3071118×800×1165マットホワイト
194,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704596FDDSK-1270M-SDP7-L-MB-KM3071218×700×1165マットブラック
191,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704605FDDSK-1270M-SDP7-L-MW-KM3071218×700×1165マットホワイト
191,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704621FDDSK-1270M-SDP7-L-MB-AT1021218×700×1165マットブラック
191,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704630FDDSK-1270M-SDP8-L-MW-KM3071218×800×1165マットホワイト
198,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704639FDDSK-1270M-SDP8-L-MB-KM3071218×800×1165マットブラック
198,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704648FDDSK-1470M-SDP7-L-MB-KM3071418×700×1165マットブラック
198,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704657FDDSK-1470M-SDP7-L-MW-KM3071418×700×1165マットホワイト
198,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704666FDDSK-1470M-SDP7-L-MB-AT1021418×700/800×1165マットブラック
198,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704675FDDSK-1470M-SDP8-L-MB-KM3071418×800×1165マットブラック
205,100
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704691FDDSK-1470M-SDP8-L-MW-KM3071418×800×1165マットホワイト
205,100
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704700FDDSK-1670M-SDP7-L-MB-KM3071618×700×1165マットブラック
207,700
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704709FDDSK-1670M-SDP7-L-MW-KM3071618×700×1165マットホワイト
207,700
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704718FDDSK-1670M-SDP8-L-MB-KM3071618×800×1165マットブラック
214,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704727FDDSK-1670M-SDP8-L-MW-KM3071618×800×1165マットホワイト
214,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704736FDDSK-1870M-SDP7-MB-KM3071818×700×1165マットブラック
356,800
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704745FDDSK-1870M-SDP7-MW-KM3071818×700×1165マットホワイト
356,800
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704761FDDSK-1870M-SDP8-MB-KM3071818×800×1165マットブラック
363,500
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17704770FDDSK-1870M-SDP8-MW-KM3071818×800×1165マットホワイト
363,500
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする