曜日別特売

Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ

Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ - マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ - マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ - マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ - マクセル

主な特長
・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー)
・ISO/IEC 18092(NFC)準拠
・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa
・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
・USBフルスピード(12Mbps)
・PC/SC準拠
・ブザー モノトーン
・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能
・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V)
※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。
※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。

用途
電子車検証の読み取り
公的個人認証サービスに対応
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)
・マイナポータル各種申請
・公的個人認証サービス適合性試験確認済
・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応
ICカード免許証の読み取り
インターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.6MB)
注意
※対応OSにつきましては、使用環境により動作しない場合があります。お客様の実際の運用環境で動作確認の上、ご使用をお願いします。
※仕様は、改良・改善などの事由により、予告なく変更する場合があります。
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※Mifare(Standard/Ultralight/DesFire)、I-CODE(SLIX/SLIX2)、NTAGは、NXPセミコンダクターズN.V.社の登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Macは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。また、本ウェブサイトは、Apple Inc.が認定、後援、その他承認したものではありません。
※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735335M-1860B
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする