曜日別特売

スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク

スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク - 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク - 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク - 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク - 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク - 3M

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。
不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途
スポット溶接痕、溶接ビード除去に
研磨後の目調整に
塗装前表面調整に
バリ取り・角落としに
クリーニングに
薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102内容量1箱(25枚)
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735159PHD XXCRS 102 TS60
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
17735168PHD XCRS 102 TS80
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
17735177PHD CRS 102 TS120
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
17735186PHD MED 102 TS150
29,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする