ガチ冷却リング極太

ガチ冷却リング極太 - GEAR ROCKガチ冷却リング極太 - GEAR ROCKガチ冷却リング極太 - GEAR ROCKガチ冷却リング極太 - GEAR ROCKガチ冷却リング極太 - GEAR ROCKガチ冷却リング極太 - GEAR ROCK

直径3cmの太めタイプ
首に巻いて首元を冷やします
21℃以下で自然凍結します
中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)
ヒンヤリ持続時間は約150分
長時間の活動に対応
繰り返し使用可能

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
ガーデニング
サイズF質量(g)285直径(Φcm)3寸法(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735615B-711Dホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
17735631B-711Dブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする