曜日別特売

アイスネックパッド「エリー凍」

アイスネックパッド「エリー凍」 - ミズケイアイスネックパッド「エリー凍」 - ミズケイアイスネックパッド「エリー凍」 - ミズケイアイスネックパッド「エリー凍」 - ミズケイ
(1件のレビュー)

熱中症対策に、肩から肩甲冑までの熱を逃す
22度をキープするアイスネックパッド「エリー凍」
ひんやりをキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約30分/冷凍庫で約20分

用途
スポーツ観戦
夏祭り
作業現場
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
ネイビーサイズF質量(g)263寸法(cm)縦:30、横:23.5、高さ:1.6、内径:[横]13素材外側:TPU、内容物:PCM内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177356675501950
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 危険物施設構内での使用
上原成商事株式会社卸売・小売業

冷凍庫で凍らせても肌に接触する部分は、極端に冷たくならず快適です。長時間の使用ではどうして無理がありますが、短時間ならお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする