真空断熱ボトル(保冷専用)

真空断熱ボトル(保冷専用) - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル(保冷専用) - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル(保冷専用) - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル(保冷専用) - タイガー魔法瓶

繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いステンレス製ストローボトル(水筒)。
汚れやにおいが残りにくく衛生的で使いやすいサステナブルなステンレス製ストロー。
ふたの開閉部は片手で開けやすい設計の「ループせん」を採用。ボタンを押すとロックが解除され、そのままループを指で支えてふたを開ける仕組みになっています。事務仕事中でも、アウトドアのときでもラクに水分補給がおこなえます。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。

質量(kg)約0.23容量(L)0.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7×24.5保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体17736227MCS-A501 WSクジラクジラ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
イメージ17736236MCS-A501 ASカメカメ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする