スリースノー ガラ揚げ 中目

スリースノー ガラ揚げ 中目 - 新越ワークス(Three Snow)

ガラ揚げに特化した究極のすくい網。

材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材質量(g)460規格中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×270×90柄長さ(mm)350網目(mm)(メッシュ)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1775534630249
12,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする