AG(赤川器物製作所)
AG18-8手付番重バット 大 深型
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。
取手は可動ハンドルです。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
551×372×160
規格
H160mm(手付)
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
25
内容量
1個
注意
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17755380
22011-1
¥
17,060
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください