ティーエフサービス
ネステナーベルト 1本入り
ネステナーラックを連結して転倒を防止。
溶接済の角カンを使用し強度アップ。
面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。
滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質
ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール
寸法(mm)
対応支柱外周:220~320まで
質量(kg)
引張試験:約305/1本
サイズ(mm)
ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17750681
NB-501
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください