ミズケイ
アイスブロックリング「HYORIN」入替付
首に装着しクールダウン
アイスブロックリング「HYORIN」
ひんやり22度をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途
スポーツ観戦
夏祭り
作業現場
高所作業
現場作業
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
色
ホワイト
素材
外側:TPU、内容物:PCM
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17735719
5501932
M
379
縦:18、横:16、高さ:5、首回り:[外周]38.5[内周]27[内径]約11.5、ストック:[縦]約37[横]約5.5[厚さ]約2
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
17735728
5501933
L
388
縦:18、横:16、高さ:5、首回り:[外周]41.5[内周]32[内径]約11.5、ストック:[縦]約39[横]約5.5[厚さ]約2
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください