曜日別特売

移動式エアコン

移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン移動式エアコン - エスケイジャパン

工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。
ノンドレイン方式だから排水不要
風量2段階+送風+オート
上下手動ルーバー、左右自動スイング
モード(送風、冷風、オート)
おやすみ、チャイルドロック機能
24時間ON/OFFタイマー
リモコン、キャスター付き
対応畳数約6~9畳
簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)

用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778656SKJ-KY20A3
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする