Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W - Jackery(ジャクリ)

「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。
Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。
本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。
高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。

寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17781106JS-100F
オープン
31,636
34,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする