曜日別特売

ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W)

ポータブル電源 AC50P(容量504Wh/定格出力700W) - BLUETTI(ブルーティ)

高効率、携帯性、力強さに優れたポータブル電源。
7個の出力ポートと504Whの容量、700Wの定格出力を誇り、必要な機器を十分に稼働させるための電力を供給します。

寸法(mm)280×200×220質量(kg)6.9出力(W)700(電力リフト時1200)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3000バッテリー容量(Wh)504内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17781131AC50P
オープン
56,182
61,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする