曜日別特売

ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) - BLUETTI(ブルーティ)

2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。
高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。
AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。
切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。

セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17781115Premium200V2
オープン
172,546
189,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする