曜日別特売

グローバルアーミー

グローバルアーミー - OGK

アーミーカラーのグラスルアーロッド
2ピースのグラス製ルアーロッド。
操作性がよく、キャスティングしやすい6ft。
3.5~14gのルアーに対応したブラックバスに最適なルアーロッドです。

材料グラス全長(cm)180元径(mm)11継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)2.2標準自重(g)110適合ルアー質量(g)3.5-14適合ライン(lb)45392内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784877#602MLS/ブルーグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784886#602MLS/カーキグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784895#602MLS/サンドベージュ
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする