OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
グローバルアーミー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17784877
品番
#602MLS/ブルーグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アーミーカラーのグラスルアーロッド
2ピースのグラス製ルアーロッド。
操作性がよく、キャスティングしやすい6ft。
3.5〜14gのルアーに対応したブラックバスに最適なルアーロッドです。
材料
グラス
全長(cm)
180
元径(mm)
11
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
2.2
標準自重(g)
110
適合ルアー質量(g)
3.5-14
適合ライン(lb)
45392
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800