アルミスライド玉の柄2

アルミスライド玉の柄2 - OGKアルミスライド玉の柄2 - OGKアルミスライド玉の柄2 - OGKアルミスライド玉の柄2 - OGKアルミスライド玉の柄2 - OGKアルミスライド玉の柄2 - OGK

長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄
長さ調節可能なアルミ玉の柄。
自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。
108~200cmの間で調節できる2段200、62~150cmとコンパクトな3段150、79~200cmの3段200の3サイズをラインナップ。
シャフトは軽量なアルミ製。
ウィットネジ1/2のネジ規格対応。

材質アルミ先径(mm)23.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786670#200(2段)2002108295
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786679#150150362280
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786688#200(3段)200379355
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする