磯玉の柄エフゼロセット2

磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK

50cm四つ折アルミ枠&網の磯玉網セット
玉の柄、枠、網がセットになった磯玉網セット。
玉の柄はフィールドに合わせてお選びいただける4レングス。多本継モデルに比べてトラブルのすくない仕舞寸法112cmモデル。
コンパクトに折りたためる四つ折りアルミ枠は、あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適な玉の柄、枠、網が揃ったスターターモデル。

仕舞(cm)112先径(mm)14.6カーボン(%)30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785209#450610(柄+枠)4.5=4.0+0.5(柄+枠)24.84
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785218#540760(柄+枠)5.4=4.9+0.5(柄+枠)27.45
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785227#630865(柄+枠)6.3=5.8+0.5(柄+枠)29.76
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785236#7201020(柄+枠)7.2=6.7+0.5(柄+枠)32.97
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする